Startseite

ABB SPA - ABBKV 012 6 MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC - KV 012 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 012 6 MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373095

Artikelnummer

ABBKV 012 6

Herstellernummer

KV 012 6

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48...48 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

48...48 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Codice Ordine: KV 012 6 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie