ABB SPA - ABBKV 011 8 MLBL-02G BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7320500372999
Artikelnummer
ABBKV 011 8
Herstellernummer
KV 011 8
Hersteller
ABB
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung


