ABB SPA - ABBKV 010 0 MLBL-02R BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC - KV 010 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500372890
Artikelnummer
ABBKV 010 0
Herstellernummer
KV 010 0
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...48 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
48...48 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


