Startseite

ABB SPA - ABBKV 002 7 MLBL-00Y BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC - KV 002 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 002 7 MLBL-00Y BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373118

Artikelnummer

ABBKV 002 7

Herstellernummer

KV 002 7

Hersteller

ABB

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

MLBL-00Y BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE