ABB SPA - ABBKV 001 9 MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC - KV 001 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...12 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373019
Artikelnummer
ABBKV 001 9
Herstellernummer
KV 001 9
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...12 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja