Startseite

ABB SPA - ABBKNXR0001 KNX Wetterzentrale - KNXR0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

103 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779928977

Artikelnummer

ABBKNXR0001

Herstellernummer

KNXR0001

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

WZ/S 1.3.1.2 Stazione meteorologica

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie