Startseite

ABB SPA - ABBKNXP0001 Energiemodul - KNXP0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779877060

Artikelnummer

ABBKNXP0001

Herstellernummer

KNXP0001

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

EM/S 3.16.1 Modulo di monitoraggio carichi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie