Startseite

ABB SPA - ABBKNXO003 Sicherheitsterminal - KNXO003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldergruppenterminal

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779711760

Artikelnummer

ABBKNXO003

Herstellernummer

KNXO003

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldergruppenterminal

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

MT/U 2.12.2 Terminale di zona, 2 canali, da incasso

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie