ABB SPA - ABBKNXO002 Sicherheitsterminal - KNXO002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Meldergruppenterminal
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 8
Packung
1 ST
EAN
4016779711869
Artikelnummer
ABBKNXO002
Herstellernummer
KNXO002
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Meldergruppenterminal
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20


