ABB SPA - ABBKNXO001 Sicherheitsterminal - KNXO001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Meldergruppenterminal
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4016779711876
Artikelnummer
ABBKNXO001
Herstellernummer
KNXO001
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Meldergruppenterminal
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20


