ABB SPA - ABBKNXN0061 Busankoppler - KNXN0061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011395135488
Artikelnummer
ABBKNXN0061
Herstellernummer
KNXN0061
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0


