Startseite

ABB SPA - ABBKNXN0046 Bedienelement, 4-fach - KNXN0046

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXN0046 Bedienelement, 4-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 8

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395140307

Artikelnummer

ABBKNXN0046

Herstellernummer

KNXN0046

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

8

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

33 mm

Codice Ordine: KNXN0001 6125/01-84-500 pulsante multifunzione a bilancere 1/2 tasti color bianco con BCU

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie