Startseite

ABB SPA - ABBKNXN0041 Bedienelement, 4-fach - KNXN0041

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXN0041 Bedienelement, 4-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011395135884

Artikelnummer

ABBKNXN0041

Herstellernummer

KNXN0041

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: KNXN0001 6125/01-84-500 pulsante multifunzione a bilancere 1/2 tasti color bianco con BCU

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie