ABB SPA - ABBKNXN0026 Bedienelement 2-fach - KNXN0026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - Edelstahl
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
4011395139936
Artikelnummer
ABBKNXN0026
Herstellernummer
KNXN0026
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


