ABB SPA - ABBKNXN0006 Bedienelement 1-fach - KNXN0006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Farbe - Edelstahl
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395139530
Artikelnummer
ABBKNXN0006
Herstellernummer
KNXN0006
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


