ABB SPA - ABBKNXL0003 Funkschaltuhr - KNXL0003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Kanäle - 8
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4016779906661
Artikelnummer
ABBKNXL0003
Herstellernummer
KNXL0003
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Kanäle:
8
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Astroprogramm:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Jahresprogramm:
ja
Funk bidirektional:
nein
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
ja
Anwesenheitssimulation:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Nebenuhren über Bus steuerbar:
nein
Gangreserve:
8760 h
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


