ABB SPA - ABBKNXI0098 Luftgutesensor - KNXI0098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - CO2-Sensor
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - ohne
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779015714
Artikelnummer
ABBKNXI0098
Herstellernummer
KNXI0098
Hersteller
ABB
Ausführung:
CO2-Sensor
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
ohne
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


