ABB SPA - ABBKNXI0097 Split Unit Gateway - KNXI0097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - Unterputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779997362
Artikelnummer
ABBKNXI0097
Herstellernummer
KNXI0097
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
30...30 V
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


