ABB SPA - ABBKNXI0078 6109/28 TERMOSTATO, SENSORE CO2 E UMIDIT - KNXI0078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - CO2-Sensor
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - Dupline
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395208793
Artikelnummer
ABBKNXI0078
Herstellernummer
KNXI0078
Hersteller
ABB
Ausführung:
CO2-Sensor
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
Dupline
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
nein
Analogeingang:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


