Startseite

ABB SPA - ABBKNXI0077 6109/18 TERMOSTATO CON 5 INGRESSI INTEGR - KNXI0077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395208779

Artikelnummer

ABBKNXI0077

Herstellernummer

KNXI0077

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

nein

Control element with room thermostat function for triggering the heating, ventilation and fan-coil actuators. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. With display of set-value temperature. With integrated temperature sensor. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie