Startseite

ABB SPA - ABBKNXI0037 Thermoelek. Stellantrieb - KNXI0037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779950688

Artikelnummer

ABBKNXI0037

Herstellernummer

KNXI0037

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Funktion Master/Slave:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Nennspannung:

24 V

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Busspannungsversorgung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Codice Ordine: KNXI0037 - Dispositivi per la termoregolazione, TSA/K 24.2 Posizionatore elettrotermico per valvole, 24 V c.a./c.c.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie