Startseite

ABB SPA - ABBKNXI0036 Thermoelek. Stellantrieb - KNXI0036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779950671

Artikelnummer

ABBKNXI0036

Herstellernummer

KNXI0036

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Funktion Master/Slave:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Nennspannung:

230 V

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Busspannungsversorgung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

TSA/K 230.2 Posizionatore elettrotermico per valvole, 230 V c.a.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie