Startseite

ABB SPA - ABBKNXI0002 Ventilantrieb-Aktor - KNXI0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXI0002 Ventilantrieb-Aktor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779829878

Artikelnummer

ABBKNXI0002

Herstellernummer

KNXI0002

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Stellgröße schaltend:

ja

Ventilschutzfunktion:

nein

Handschaltung:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.3 A

Anzahl der Ausgänge:

12

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schaltspannung:

24...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

VAA S 12.230.2.1 ATT. ELET.230VAC 12 CA PER SISTEMI BUS