Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0082 6131/51-183 RIL. PRES. CORR. PREM, ARG. - KNXH0082

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0082 6131/51-183 RIL. PRES. CORR. PREM, ARG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395222317

Artikelnummer

ABBKNXH0082

Herstellernummer

KNXH0082

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Anzahl der Kanäle:

4

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Sensore di movimento per sistemi bus ABB - serie/ modello ABBKNXH0082 - - 6131 51-183 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOI