Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0081 KNX-AP-Prasenzmelder - KNXH0081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011395222294

Artikelnummer

ABBKNXH0081

Herstellernummer

KNXH0081

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

3 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

60...90 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

4

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Detection range: rectangular. For mounting height of 3 m: frontal toward the detector at a max. of 20 m x 3 m (at a max. of 10 m x 3 m per side). Crosswise toward the detector at a max. of 30 m x 3 m (max. of 15 m x 3m per side). With integrated KNX bus coupler. Mounting height 27 mm. With 4 channels. For dimming/brightness of the rules to a defined value in a designated collection area. HVAC function for controlling heating and/or cooling systems and ventilation systems in the designated collection area. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light controller with up to two independent channels. Constant light controller with max. 2 outputs for dimming daylight control/rules of two rooflights in the room. Integrated object room temperature controller. 10 freely programmable IR channels (blue and/or white) Incl. 5 logic channels (logic gates, gates, delay and staircase lighting) Evaluation via internal brightness sensor. Weighting of up to 2 external brightness values ​​and the internal brightness sensor possible. The programming button can be activated with the IR transmitter 6010-25 (-500). Ceiling mounting on suspended ceilings with spring clamps, on solid ceilings in surface-mounting boxes 6131/39-xxx(-500) or on VDE flush-mounted boxes with intermediate ring for VDE flush-mounted boxes 6131/38-xxx(-500). Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1281-00) with corresponding cover plates (1281-xx for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg..

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie