Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0079 Prasenzmelder - KNXH0079

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0079 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011395216446

Artikelnummer

ABBKNXH0079

Herstellernummer

KNXH0079

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

3 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

60...90 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

2

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Detection range: rectangular. For mounting height of 3 m: frontal toward the detector at a max. of 20 m x 3 m (at a max. of 10 m x 3 m per side). Crosswise toward the detector at a max. of 30 m x 3 m (max. of 15 m x 3m per side). With integrated KNX buscoupler. Mounting height 27 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands inthe area. Ceiling mounting on suspended ceilings with spring clamps, on solid ceilings in surface-mounting boxes 6131/39-xxx(-500) or on VDE flush-mounted boxes with intermediate ring for VDE flush-mounted boxes 6131/38-xxx(-500). Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1281-00) with corresponding cover plates (1281-xx for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie