ABB SPA - ABBKNXH0040 AuBenlichtfuhler - KNXH0040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779906739
Artikelnummer
ABBKNXH0040
Herstellernummer
KNXH0040
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellung:
1...100000 lx
Schutzart (IP):
IP20


