Startseite

ABB SPA - ABBKNXG0014 Heizungsaktor - KNXG0014

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXG0014 Heizungsaktor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395163993

Artikelnummer

ABBKNXG0014

Herstellernummer

KNXG0014

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.6 A

Max. Ausgangsstrom:

0.025 A

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: KNXG0014 - 1 uscita elettronica (silenziosa) Per il collegamento degli azionamenti termoelettrici 6164/10 101. Il bus può essere collegato tramite morsettiera sigillata.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie