ABB SPA - ABBKNXF0020 IO-Aktor - KNXF0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 8
Anzahl der Schalteingänge - 8
Packung
1 ST
EAN
4016779881081
Artikelnummer
ABBKNXF0020
Herstellernummer
KNXF0020
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
8
Anzahl der Schalteingänge:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Schaltstrom:
200 A
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Schaltleistung:
1200 VA
Eingangsspannung:
230...230 V
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
8
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
1200 VA
Mit Schaltfunktion:
ja
Bemessungsstrom:
6 A
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


