Startseite

ABB SPA - ABBKNXF0019 Schaltaktor - KNXF0019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 4

  • Anzahl der Schalteingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779881074

Artikelnummer

ABBKNXF0019

Herstellernummer

KNXF0019

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

4

Anzahl der Schalteingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Eingänge:

4

Max. Schaltstrom:

200 A

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Schaltleistung:

1200 VA

Eingangsspannung:

230...230 V

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

0

Ausgangsleistung:

1200 VA

Mit Schaltfunktion:

ja

Bemessungsstrom:

6 A

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

IO/S 4.6.1.1 Terminale d'ingresso/uscita binario, 4 canali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie