ABB SPA - ABBKNXE0005 Analogeingang - KNXE0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Basismodul
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4016779929295
Artikelnummer
ABBKNXE0005
Herstellernummer
KNXE0005
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Stromregelung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Spannungsregelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


