ABB SPA - ABBKNXA0004 EIB-Spannungsversorgung - KNXA0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 160 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4016779866668
Artikelnummer
ABBKNXA0004
Herstellernummer
KNXA0004
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
160 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


