Startseite

ABB SPA - ABBKC640EF04 KC6-40E-F-04 110-125VCC MINICONT. AUSILI - KC640EF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614130038

Artikelnummer

ABBKC640EF04

Herstellernummer

KC640EF04

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Codice Ordine: KC640EF04 - Minicontattori-Minicontattori ausiliari con connessione a faston-Bobina in c.c.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie