ABB SPA - ABBJFBDG-48C01.30 GUAINA F&B DN48 PA12/PA6 BL - JFBDG-48C01.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - sonstige
Nenndurchmesser - 50 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 54.2 mm
Packung
30 M
EAN
7630031212740
Artikelnummer
ABBJFBDG-48C01.30
Herstellernummer
JFBDG-48C01.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
sonstige
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
54.2 mm
Innendurchmesser:
46.7 mm
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Druckfestigkeit:
250 N
Einsatztemperatur:
-20...95 °C
Biegeradius, statisch:
230 mm
Ummantelungswerkstoff:
Polyamid (PA)
Längsgeschlitzt:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


