Startseite

ABB SPA - ABBJFBDG-36C01.30 GUAINA F&B DN36 PA12/PA6 BL - JFBDG-36C01.30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - sonstige

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 42.3 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630031212726

Artikelnummer

ABBJFBDG-36C01.30

Herstellernummer

JFBDG-36C01.30

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

sonstige

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

42.3 mm

Innendurchmesser:

35.8 mm

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Druckfestigkeit:

250 N

Einsatztemperatur:

-20...95 °C

Biegeradius, statisch:

200 mm

Ummantelungswerkstoff:

Polyamid (PA)

Längsgeschlitzt:

nein

Corrugated Conduit, Overextruded, Polyamide 12 / Polyamide Elastomer, Flexible, Medium-Duty, Size NW36, Coarse Profile, Color Blue, 30 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie