ABB SPA - ABBJFBDG-29C01.50 GUAINA F&B DN29 PA12/PA6 BL - JFBDG-29C01.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - sonstige
Nenndurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 34.3 mm
Packung
50 M
EAN
7630031212733
Artikelnummer
ABBJFBDG-29C01.50
Herstellernummer
JFBDG-29C01.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
sonstige
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
34.3 mm
Innendurchmesser:
27.4 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Druckfestigkeit:
250 N
Einsatztemperatur:
-20...95 °C
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff:
Polyamid (PA)
Längsgeschlitzt:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


