Startseite

ABB SPA - ABBJFBDG-23C01.50 GUAINA F&B DN23 PA12/PA6 BL - JFBDG-23C01.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - sonstige

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630031204301

Artikelnummer

ABBJFBDG-23C01.50

Herstellernummer

JFBDG-23C01.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

sonstige

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

21.7 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Druckfestigkeit:

250 N

Einsatztemperatur:

-20...95 °C

Biegeradius, statisch:

110 mm

Ummantelungswerkstoff:

Polyamid (PA)

Längsgeschlitzt:

nein

Corrugated Conduit, Overextruded, Polyamide 12 / Polyamide Elastomer, Flexible, Medium-Duty, Size NW23, Coarse Profile, Color Blue, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie