ABB SPA - ABBJFBDG-17C01.50 GUAINA F&B DN17 PA12/PA6 BL - JFBDG-17C01.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - sonstige
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 21.2 mm
Packung
50 M
EAN
7630031204295
Artikelnummer
ABBJFBDG-17C01.50
Herstellernummer
JFBDG-17C01.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
sonstige
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
15.6 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
250 N
Einsatztemperatur:
-20...95 °C
Biegeradius, statisch:
85 mm
Ummantelungswerkstoff:
Polyamid (PA)
Längsgeschlitzt:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


