ABB SPA - ABBINSE35 MODULO CONTATORE DI ENERGIA INS-E3-5 - INSE35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 240...240 V
Leistung - 0.01 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.7 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.494 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542680550
Artikelnummer
ABBINSE35
Herstellernummer
INSE35
Hersteller
ABB
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
240...240 V
Leistung:
0.01 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Breite:
17.4 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


