Startseite

ABB SPA - ABBHSB93 Schrumpfschlauch sw - HSB93

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBHSB93 Schrumpfschlauch sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

11.5 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.