ABB SPA - ABBHSB750 Schrumpfschlauch sw - HSB750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104513
Artikelnummer
ABBHSB750
Herstellernummer
HSB750
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


