ABB SPA - ABBHSB500 Schrumpfschlauch sw - HSB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104384
Artikelnummer
ABBHSB500
Herstellernummer
HSB500
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


