Startseite

ABB SPA - ABBHSB46 Schrumpfschlauch sw - HSB46

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363104322

Artikelnummer

ABBHSB46

Herstellernummer

HSB46

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

12 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: HSB46 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 1.2mm, lunghezza 12m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie