Startseite

ABB SPA - ABBHSB375 Schrumpfschlauch sw - HSB375

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363104278

Artikelnummer

ABBHSB375

Herstellernummer

HSB375

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6.5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: HSB375 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 9.5mm, lunghezza 6.5m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie