ABB SPA - ABBHSB375-4 Schrumpfschlauch gb - HSB375-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104285
Artikelnummer
ABBHSB375-4
Herstellernummer
HSB375-4
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.7 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6.5 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


