Startseite

ABB SPA - ABBHSB187-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M GN - HSB187-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363104179

Artikelnummer

ABBHSB187-5

Herstellernummer

HSB187-5

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

9.5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: HSB187-5 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 4.8mm, lunghezza 9.5m, colore verde

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie