Startseite

ABB SPA - ABBHSB125-C Schrumpfschlauch transp. - HSB125-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363104131

Artikelnummer

ABBHSB125-C

Herstellernummer

HSB125-C

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

11.5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: HSB125-C - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 3.2mm, lunghezza 11.5m, colore trasparente

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie