ABB SPA - ABBGZ4020 GUARNIZIONE SOVRAPP. 400X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015646003171
Artikelnummer
ABBGZ4020
Herstellernummer
GZ4020
Hersteller
ABB
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Tiefe:
200 mm
RAL-Nummer:
7035
GUARNIZIONE SOVRAPP. 400X200MM PER ARMADI


