Startseite

ABB SPA - ABBGYS750-E-D Schrumpfschlauch gn/ge - GYS750-E-D

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGYS750-E-D Schrumpfschlauch gn/ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103981

Artikelnummer

ABBGYS750-E-D

Herstellernummer

GYS750-E-D

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.85 mm

Länge:

6.5 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

SHRINK-KON GYS 3 1 D19 BOX 5M GN YE