Startseite

ABB SPA - ABBGYS500-E-E SHRINK-KON GYS 3:1 D12,7 ROTOLO 50M GN/Y - GYS500-E-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 M

EAN

5414363103967

Artikelnummer

ABBGYS500-E-E

Herstellernummer

GYS500-E-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: GYS500-E-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie GYS, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 12.7mm, confezionata in rotolo di lunghezza 50m, colore giallo/verde

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie